Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTN-R-150 Industriell og elektrisk sikring, 150A, 250VAC | BC7WBL

BUSSMANN KTN-R-150 Industriell og elektrisk sikring, 150A, 250VAC

På lager
Vare: BC7WBL Modell: KTN-R-150

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter150A
EAN5027590267458
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse RK1
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde7.13 "
Mfr. SerieKTN-R
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)250 VAC
Bredde1.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)3.96

Produktdetaljer:

    • KTN-R-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdeOppsigelsestypeBreddePris
BUSSMANN KTN-R-5 Industriell og elektrisk sikring, 5A, 250VAC | BC8UZQ KTN-R-5Patron sikringer5A0.56 "2"Klipp-410NOK
BUSSMANN KTN-R-60 Industriell og elektrisk sikring, 60A, 250VAC | BC9EHY KTN-R-60Patron sikringer60A0.81 "3"Klipp-686NOK
BUSSMANN KTN-R-225 Industriell og elektrisk sikring, 225A, 250VAC | BC9GWH KTN-R-225Sikringer i kassetten225A-8.63 "Knivblad2.06 "4 697 NOK
BUSSMANN KTN-R-175 Industriell og elektrisk sikring, 175A, 250VAC | BD4HQY KTN-R-175Sikringer i kassetten175A-7.13 "Knivblad1.56 "2 438 NOK
BUSSMANN KTN-R-45 Industriell og elektrisk sikring, 45A, 250VAC | BD4WLG KTN-R-45Patron sikringer45A0.81 "3"Klipp-601NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTN-R-150 Industriell og elektrisk sikring, 150A, 250VAC
2 640 NOK / enhet