BALDWIN FILTERS Drivstoff / vannseparator sentrifugert med åpen port


filtre
Filterdesign: spinn videre
StilModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
BF1389-O
3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "649NOK
B
BF9894
4.375 "-6.156 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "349NOK
C
BF9836-D
5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "487NOK
D
BF9874-DM
5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "616NOK
E
BF9875-DM
5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "590NOK
F
BF9910
5.5 "-4.5 "3-3/32-433NOK
G
BF1388-O
5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "1 210 NOK
H
BF1386-O
5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "619NOK
I
BF1387-O
6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.25 "4.25 "2 471 NOK
J
BF9904
6 9 / 32 "-5"3.75 "5"480NOK
K
PF7986
6 27 / 32 "1/2" and 1-3/4"6 27 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "780NOK
L
BF9893
6.156 "-6.156 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "612NOK
M
BF1390-O
6.187 "-6.187 "4-11 / 32 "4 11 / 32 "574NOK
N
BF1249-O
6.625 "-3 13 / 16 "3-21 / 32 "3 13 / 16 "386NOK
G
BF1391-O
8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4.25 "4.25 "1 516 NOK
O
BF1249
8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "442NOK
P
BF1283-O
8.593-6"4-13 / 32 "6"1 199 NOK
Q
BF1358-O
8.593-8.5934-13 / 32 "4 13 / 32 "1 043 NOK
R
BF1281-O
8.593-6"4-13 / 32 "6"682NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?