Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1391-O Drivstoffilter, 8-21/32 tommers lengde, 4-1/4 tommers bredde | AE2WKU 4ZRN4

BALDWIN FILTERS BF1391-O drivstoffilter, 8-21/32 tommers lengde, 4-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AE2WKU Modell: BF1391-OKryssreferanse: 4ZRN4
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
1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 21 / 32 "
Lengde8 21 / 32 "
Utenfor Dia.4.25 "
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9945
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8421230000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sentrifugeringsfilter designet for bruk i drivstoffledningene for å skjerme ut smuss, vann, sopp, utfelling og rustpartikler fra drivstoffet
    • Vanligvis brukt med forbrenningsmotorer
    • Leveres med en åpen port (M95 x 2.5) for montering av bollen som samler opp den skjermede oljen og en pakning for utvendig forsegling av filter og motor

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF9836-D Drivstofffilterelement Sekundært | AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "516NOK
BALDWIN FILTRE BF1249 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "442NOK
BALDWIN FILTERS BF9874-DM Separatorfilter for drivstoff / vann 5 5/16 tommer | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "655NOK
BALDWIN FILTER BF9875-DM Separatorfilter for drivstoff / vann 5 5/16 tommer | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "620NOK
BALDWIN FILTER BF1389-O Drivstoffilter Spin-on / separator | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "686NOK
BALDWIN FILTER BF1386-O Drivstoffilter Spin-on / separator | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-O5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "697NOK
BALDWIN FILTER BF1388-O Drivstoffilter Spin-on / separator | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "1 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1391-O drivstoffilter, 8-21/32 tommers lengde, 4-1/4 tommers bredde
1 516 NOK / enhet