BUSSMANN KGJ-E-250 kondensatorsikring, rund kropp, hurtigblåsing, 250A, 600VAC | BD2WKY

BUSSMANN KGJ-E-250 kondensatorsikring, rund kropp, hurtigblåsing, 250A, 600VAC

Vare: BD2WKY Modell: KGJ-E-250
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 840 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilRund kropp
Karakter250A
Sikringsstørrelse / gruppeLimitron
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilMed indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde3.8mm
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget stikkontakt
typenKondensatorsikring
Spenning (AC)600 VAC
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3938
Skipets lengde (cm)245.16
Skipets bredde (cm)80.65

Produktdetaljer:

    • KGJ-E-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterBreddePris
BUSSMANN KGJ-E-60 spesialsikring, kondensatorsikring, 60A, 600VAC | BC8XUR KGJ-E-60Sikringer med rund kropp60A1"2 762 NOK
BUSSMANN KGJ-E-225 spesialsikring, kondensatorsikring, 225A, 600VAC | BC8ZLQ KGJ-E-225Sikringer med rund kropp225A1.25 "5 049 NOK
BUSSMANN KGJ-E-175 spesialsikring, kondensatorsikring, hurtigblåsende, 600VAC, 175A, sikring med rund kropp | BC9YMB KGJ-E-175Sikringer med rund kropp175A1.25 "4 840 NOK
BUSSMANN KGJ-E-200 kondensatorsikring, rund kropp, hurtigblåsing, 200A, 600VAC | BD2JXT KGJ-E-200Rund kropp200A1.25 "4 903 NOK
BUSSMANN KGJ-E-35 spesialsikring, kondensatorsikring, hurtigblåsende, 600VAC, 35A, sikring med rund kropp | BD3CDX KGJ-E-35Sikringer med rund kropp35A1"2 928 NOK
BUSSMANN KGJ-E-50 spesialsikring, kondensatorsikring, 50A, 600VAC | BD3CDY KGJ-E-50Sikringer med rund kropp50A1"2 900 NOK
BUSSMANN KGJ-E-125 spesialsikring, kondensatorsikring, hurtigblåsende, 600VAC, 125A, sikring med rund kropp | BD3CQP KGJ-E-125Sikringer med rund kropp125A1"2 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KGJ-E-250 kondensatorsikring, rund kropp, hurtigblåsing, 250A, 600VAC
4 840 NOK / enhet