Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JDZ-100E Sikring 100a klasse E-klassifisert Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24

BUSSMANN JDZ-100E Sikring 100a Klasse E-klassifisert Jdz 8300vac

På lager
Vare: AA9UNA Modell: JDZ-100EKryssreferanse: 1FG24
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
16 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseE-klassifisert
Diameter3"
Elementdual
Sikringsforsterker100
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering80kA (asym.) 50kA (sym.)
Lengde15.875 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier8300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8535100020
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierBody MaterialKroppsstilKlasseElementAvbryt vurderingLengdeSpeedPris
BUSSMANN JCH-3R Sikring 100a klasse R-klassifisert Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACmelaminHermetisk forseglet sylindriskR-vurdertdual80kA (asym.) 50kA (sym.)10 13 / 16 "Tidsforsinkelse22 476 NOK
BUSSMANN MV155F1DCX100E Sikring 100a klasse E-klassifisert Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACGlassfiberSylindriskeE-klassifisertenslig50kA ved 15,500 VAC21.75 "Raskt skuespill21 830 NOK
BUSSMANN JCK-3R Sikring 100a klasse R-klassifisert Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACGlassfiberSylindriskeR-vurdertdual80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Tidsforsinkelse18 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JDZ-100E Sikring 100a Klasse E-klassifisert Jdz 8300vac
16 303 NOK / enhet