BUSSMANN HVJ-1/2 høyspenningssikring, 62mA, 5kVAC

Vare: BC8UZN Modell: HVJ-1/2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

421NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyspenningssikring
AC-spenningsvurdering5 k VAC
Karakter500mA
Diameter0.81 "
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde5"
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyspenningssikring
Spenning (AC)5k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets lengde (cm)322.58

Produktdetaljer:

    • HV-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringstypeMfr. SeriePris
BUSSMANN HVJ-1-1/2 høyspenningssikring, 1.5A, 5kVAC | BC8FEL HVJ-1-1 / 25 k VAC1.5ATidsforsinkelse / langsom slagHV421NOK
BUSSMANN HVJ-2 Høyspentsikring, Slow Blow, 2A, 5kVAC | BC8MBU HVJ-25 k VAC2ASakte slag-421NOK
RFQ
BUSSMANN HVJ-A-1 Høyspentsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 5kVAC | BC8RBV HVJ-A-15 k VAC-Tidsforsinkelse / langsom slagHV433NOK
BUSSMANN HVJ-1/16 høyspenningssikring, 4A, 5kVAC | BC8ZLN HVJ-1/165 k VAC62mATidsforsinkelse / langsom slagHV421NOK
BUSSMANN HVJ-4 mellomspenningssikring, 4A, 5kVAC | BC9EHW HVJ-4-4ATidsforsinkelse / langsom slagHV425NOK
BUSSMANN HVJ-1/8 høyspenningssikring, 125mA, 5k VAC | BD2CFG HVJ-1/85 kV AC125 mATidsforsinkelse / langsom slagBussmann HV1 397 NOK
BUSSMANN HVJ-1/4 høyspenningssikring, 250mA, 5kVAC | BD2LLN HVJ-1/45 k VAC250mATidsforsinkelse / langsom slagHV421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HVJ-1/2 høyspenningssikring, 62mA, 5kVAC
421NOK / enhet