Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMF-10 Sikring 10a Gmf 300vac | AA9CXK 1CK35

BUSSMANN GMF-10 Sikring 10a Gmf 300vac

På lager
Vare: AA9CXK Modell: GMF-10Kryssreferanse: 1CK35
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300 VAC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN GMF-1 Sikring 1a Gmf 300vac | AA9CXF 1CK31 GMF-11239NOK
BUSSMANN GMF-1-1/4 Sikring 1-1/4a Gmf 300vac | AA9CXG 1CK32 GMF-1-1 / 41.25177NOK
BUSSMANN GMF-1-6/10 Sikring 1-6/10a Gmf 300vac | AA9CXH 1CK33 GMF-1-6 / 101-6/10171NOK
BUSSMANN GMF-1/2 Sikring 1/2a Gmf 300vac | AA9CXJ 1CK34 GMF-1/21/2215NOK
BUSSMANN GMF-2 Sikring 2a Gmf 300vac | AA9CXL 1CK36 GMF-22197NOK
BUSSMANN GMF-2-1/2 Sikring 2-1/2a Gmf 300vac | AA9CXM 1CK37 GMF-2-1 / 22.5177NOK
BUSSMANN GMF-2-8/10 Sikring 2-8/10a Gmf 300vac | AA9CXN 1CK38 GMF-2-8 / 102-8/10177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMF-10 Sikring 10a Gmf 300vac
179NOK / enhet