Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWP-150 Halvledersikring, Rask Blow, 150A, 700VAC | BD3JVH

BUSSMANN FWP-150 halvledersikring, raskt blåst, 150A, 700VAC

På lager
Vare: BD3JVH Modell: FWP-150

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilPatronblad
Karakter150A
Diameter1.5 "
SikringstypeRask blåse
Lengde5"
MonteringsstilStud
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)700 VAC
Spenning (DC)700VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)3.18

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdePris
BUSSMANN FWP-350 Halvledersikring, Rask Blow, 350A, 700VAC | BC8NKU FWP-350350A2"5"7 775 NOK
BUSSMANN FWP-450 Halvledersikring, hurtigblåsende, 450A, 700VAC | BC8QRA FWP-450450A--10 686 NOK
BUSSMANN FWP-90 Halvledersikring, Fast Blow, 90A, 700VAC | BD2WEX FWP-9090A0.95 "4.41 "2 413 NOK
BUSSMANN FWP-45 Halvledersikring, hurtigblåsende, 45A, 700VAC | BD3ACH FWP-4545A14.3mm72.9mm1 933 NOK
BUSSMANN FWP-35 Halvledersikring, hurtigblåsende, 35A, 700VAC | BD3CDQ FWP-3535A--1 990 NOK
BUSSMANN FWP-600 Halvledersikring, Rask Blow, 600A, 700VAC | BD3GAW FWP-600600A--10 910 NOK
BUSSMANN FWP-80 Halvledersikring, Rask Blow, 80A, 700VAC | BD3LWT FWP-8080A0.95 "4.41 "2 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWP-150 halvledersikring, raskt blåst, 150A, 700VAC
1 689 NOK / enhet