Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWK-60A25F Spesialsikring, 60A, 750VDC | BD2QKZ

BUSSMANN FWK-60A25F spesialsikring, 60A, 750VDC

På lager
Vare: BD2QKZ Modell: FWK-60A25F
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
1 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter60A
DC-spenningsvurdering750 VDC
Diameter20.5mm
Sikringsstørrelse / gruppe25 146 mm x mm
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde127mm
Mfr. SerieFWK 750V: 5-60A
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets halvledersikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenSikringslink for trekkraft
Spenning (DC)750VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1057

Produktdetaljer:

    • FWK 750V: 5-60A-serien

Produktvarianter

ProduktModelltypenKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypePris
BUSSMANN FWL-20A20FI spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 750VAC/750VDC, 20A, patronsikring | AX7NMM FWL-20A20FIHøyhastighets sikringPatron sikringer20A20 127 mm x mmPatron sikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 100 NOK
BUSSMANN FWK-8A20F Spesialsikring, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FHøyhastighets sikringPatron sikringer8A20 127 mm x mmSikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 300 NOK
BUSSMANN FWK-20A20F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 750VAC/750VDC, 20A, patronsikring | BC9TYY FWK-20A20FHøyhastighets sikringPatron sikringer20A20 127 mm x mmPatron sikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 385 NOK
BUSSMANN FWK-5A20F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 750VAC/750VDC, patronsikring | BD2VHZ FWK-5A20FHøyhastighets sikringPatron sikringer5A20 127 mm x mmPatron sikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 385 NOK
BUSSMANN FWK-30A20F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 750VAC/750VDC, 30A, patronsikring | BD3HJP FWK-30A20FHøyhastighets sikringPatron sikringer30A20 127 mm x mmPatron sikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 385 NOK
BUSSMANN FWK-10A20F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 750VAC/750VDC, patronsikring | BD3JEH FWK-10A20FHøyhastighets sikringPatron sikringer10A20 127 mm x mmPatron sikringHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlipp1 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWK-60A25F spesialsikring, 60A, 750VDC
1 675 NOK / enhet