Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWK-15A20F Halvledersikring, raskt blåst, 15A, 750VAC | BD2EHY

BUSSMANN FWK-15A20F Halvledersikring, raskt blåst, 15A, 750VAC

På lager
Vare: BD2EHY Modell: FWK-15A20F
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
1 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering750 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter15A
DC-spenningsvurdering750 VDC
Diameter20.5mm
Sikringsstørrelse / gruppe20 mm x 127
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde127mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Cartridge Fuse
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)750 VAC
Spenning (DC)750VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2331

Produktdetaljer:

    • FWK 750V: 5-60A-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypetypenPris
BUSSMANN FWK-25A20F Halvledersikring, raskt blåst, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FCartridge25A20 mm x 127HolderHigh Speed ​​Cartridge FuseKlippHøyhastighets sikring1 300 NOK
BUSSMANN FWK-40A25F Halvledersikring, raskt blåst, 40A, 750VDC | BD2ULC FWK-40A25FPatronblad40A25 mm x 146StudHøyhastighets halvledersikringBolt nedSikringslink for trekkraft1 675 NOK
BUSSMANN FWK-50A25F Halvledersikring, raskt blåst, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FPatronblad50A25 mm x 146StudHøyhastighets halvledersikringBolt nedSikringslink for trekkraft1 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWK-15A20F Halvledersikring, raskt blåst, 15A, 750VAC
1 300 NOK / enhet