Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWJ-1800A Sikring 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70

BUSSMANN FWJ-1800A Sikring 1800a Fwj 1000vac

På lager
Vare: AA9PDT Modell: FWJ-1800AKryssreferanse: 1EH70

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter3.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A100P
Sikringsforsterker1800
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 1000 VAC
Lengde6 13 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier1000 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FWJ-175A Sikring 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175AGlassfiberBolt På1.5 "17525kA ved 1000VAC, 50kA ved 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC4 947 NOK
BUSSMANN FWJ-200A Sikring 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200AGlassfiberBolt På1.5 "20025kA ved 1000VAC, 50kA ved 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC4 993 NOK
BUSSMANN FWJ-20A14F Sikring 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FKeramiskSylindriske9 / 16 "2025kA ved 1000VAC, 20kA ved 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC1 212 NOK
BUSSMANN FWJ-250A Sikring 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250AGlassfiberBolt På2"250100kA ved 1000 VAC5.75 "1000 VAC4 552 NOK
BUSSMANN FWJ-300A Sikring 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 FWJ-300AGlassfiberBolt På2"300100kA ved 1000 VAC5.75 "1000 VAC8 561 NOK
BUSSMANN FWJ-30A14F Sikring 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FKeramiskSylindriske9 / 16 "3025kA ved 1000VAC, 20kA ved 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC1 222 NOK
BUSSMANN FWJ-350A Sikring 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350AGlassfiberBolt På2"350100kA ved 1000 VAC5.75 "1000 VAC8 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWJ-1800A Sikring 1800a Fwj 1000vac
23 145 NOK / enhet