Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-40B spesialsikring, 40A, 500VAC

På lager
Vare: BD2CZD Modell: FWH-40B

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter40A
Diameter0.81 "
EAN5027590499651
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde3.18 "
Mfr. SerieFWH_A / B
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)500 VAC
Spenning (DC)500VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)8.99

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A høyhastighetssikring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 367 NOK
BUSSMANN FWH-40A høyhastighetssikring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-45B Høyhastighetssikring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Keramisk3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-60A høyhastighetssikring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På2 281 NOK
BUSSMANN FWH-125A høyhastighetssikring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 539 NOK
BUSSMANN FWH-100A høyhastighetssikring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På933NOK
BUSSMANN FWH-70A høyhastighetssikring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-40B spesialsikring, 40A, 500VAC
1 143 NOK / enhet