Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-9 Sikring, 9 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EZM 1CV07

BUSSMANN FNQ-R-9 sikring, 9 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: AA9EZM Modell: FNQ-R-9Kryssreferanse: 1CV07
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V AC
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseKlasse CC
kompatibel medBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG-serien
Karakter9A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter13 / 32 "
EAN5027590449830
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sikringsforsterker9
SikringsblokkdesignAvslag
Sikringsstørrelse / gruppe10.3 mm x 38.1 mm/ 5AG Midget
SikringstypePatron sikringer
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC
Lengde1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann FNQ-R, Littelfuse KLDR, Mersen ATQR
MonteringsstilHolder
ProdukttypeIndustrielle sikringer
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypeKlipp
Enhetsvekt0.320000 oz.
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FNQ-R-9 sikring brukes i industrielle applikasjoner for å beskytte elektriske kretser. Den er designet for solid-state kontrollkretser, frekvensomformere og avbruddsfri strømforsyningssystemer. Denne sikringen beskytter mot overstrømssituasjoner, og forhindrer skade på komponenter i kritiske systemer. Denne sikringen sikrer pålitelig drift i industrimaskineri, motorkontroller og automasjonssystemer, hvor presis kretsbeskyttelse er avgjørende.

Egenskaper:

  • Denne har en AC-spenning på 600VAC og en diameter på 13/32 tommer.
  • Den har en sylindrisk kroppsstil for enkel og kompatibel installasjon.
  • Dette passer til sikringsblokkstilen av avvisningstypen og har ingen visuell indikasjon på sikringsstatus for sømløs ytelse.
  • Den har en melaminkropp for økt elektrisk isolasjon og holdbarhet.
  • Denne sikringen kommer med doble elementer for høy pålitelighet og lasthåndtering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bytter jeg Bussmann FNQ-R-9 sikring?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen for sikkerhets skyld.
  • Åpne sikringsholderen eller koble fra kretsen.
  • Fjern den gamle eller ødelagte FNQ-R-9-sikringen.
  • Sjekk holderens kontakter for korrosjon eller skade.
  • Sett den nye FNQ-R-9-sikringen forsiktig inn i holderen.
  • Sørg for at sikringen sitter sikkert på plass.
  • Lukk sikringsholderen eller koble til kretsen igjen.
  • Gjenopprett strømmen og test kretsens funksjonalitet.
  • Observer kretsen for å bekrefte riktig funksjon.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en klasse CC-sikring?

A.

  • Velg en passende strømstyrke for kretsens maksimale strøm.
  • Sørg for at sikringen kan håndtere kretsens spenningsnivå.
  • Velg basert på din spesifikke applikasjon (industriell / kommersiell).
  • Kontroller om sikringen trygt kan avbryte systemets maksimale feilstrøm.
  • Match sikringens tids-strømkurve med kretsens egenskaper.
  • Sjekk om sikringsstørrelsen passer til tilgjengelig plass og monteringskrav.
  • Vurder miljøfaktorer som temperatur og fuktighet.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg Bussmann FNQ-R-9 sikring?

A.

  • Slå av og slå av kretsen.
  • Bruk verneutstyr som hansker og briller.
  • Identifiser Bussmann FNQ-R-9-sikringen som krever vedlikehold.
  • Trekk forsiktig sikringen ut av holderen.
  • Inspiser for skade, misfarging eller smelting.
  • Hvis skadet, erstatt med en nøyaktig match.
  • Tørk av holderens kontakter hvis de er skitne eller korroderte.
  • Sett sikringen inn i holderen igjen.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-9 sikring, 9 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
176NOK / enhet