Bussmann FNQ-R-25 sikring er designet for å tåle midlertidige innkoblingsstrømmer, og sikrer pålitelig kretsbeskyttelse under oppstart av motor og utstyr. Denne sikringen er ideell for industrielle og kommersielle omgivelser der kretsbeskyttelse er avgjørende.
Egenskaper:
- Bussmann FNQ-R-25-sikring har en design med to elementer, som forbedrer dens evne til å beskytte mot både kortslutning og overbelastning effektivt.
- Den leveres med en avbruddsvurdering på 200kA ved 600VAC, noe som sikrer pålitelig kretsavbrudd selv i krevende elektriske systemer.
- Denne sikringen tilbyr tidsforsinkelsesbeskyttelse, noe som gjør den motstandsdyktig mot midlertidige innkoblingsstrømmer og forhindrer forstyrrelse under oppstart av motor og utstyr.
- Den har melaminkropp for holdbarhet og har en ikke-indikerende design for å fungere sømløst med indikerende sikringsblokker eller deksler for sikringsidentifikasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann CHM3DIU Sikringsholder: Det er en sikker og praktisk måte å installere og erstatte sikringen i elektriske systemer.
- Bussmann CHCC3DU Sikringsholder: Denne ikke-indikerende sikringsholderen er en allsidig komponent som forenkler sikker installasjon av sikringer i elektriske kretser.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr ikke-indikerende for Bussmann FNQ-R-25 sikring?
A. Den mangler en innebygd visuell indikator for å vise statusen, og krever manuell inspeksjon for å fastslå tilstanden.
Sp. Hvordan vet jeg om ikke-indikerende sikring har løst ut og må skiftes?
A. Siden det ikke er indikerende, er manuell inspeksjon nødvendig; hvis elementet er smeltet, er det nødvendig med utskifting for fortsatt beskyttelse.
Q. Hvilken type montering tilbyr Bussmann FNQ-R-25 ikke-indikerende sikring?
A. Denne sikringen tillater panelmontering for enkel og sikker installasjon.
Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann CHCC3DU sikringsholder i mitt elektriske system?
A. Denne sikringsholderen finnes vanligvis i produktets datablad eller brukerhåndbok. Det innebærer vanligvis å montere holderen sikkert, koble den til de aktuelle elektriske terminalene og sette inn de kompatible sikringene.
Sp. Hva er sikkerhetsreglene ved bruk av denne sikringsholderen og FNQ-R-25-sikringene?
A.
- Slå av strømmen før du arbeider med sikringer.
- Bruk riktig sikringstype med riktige spesifikasjoner og strømstyrke.
- Inspiser sikringene for skade før installasjon.
- Sørg for riktig dimensjonering av sikringer for å matche gjeldende krav.
- Aldri omgå sikringer eller bytt dem ut med ledende materialer.
- Bruk dedikerte sikringsholdere eller blokker.
- Arbeid på strømløse kretser ved utskifting av sikringer.
- Implementer lockout / tagout prosedyrer når det er nødvendig.
- Bruk passende PPE, slik som isolerte hansker og vernebriller.
- Oppretthold klare etiketter og oversikt over vedlikehold av sikringer.
- Bruk et multimeter for å sjekke spenningen før du arbeider.
- Overhold lokale elektriske forskrifter og forskrifter.