Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FL11T3 Medium Voltage Fuse, 3A, 27kVAC | BD3FBR

BUSSMANN FL11T3 mellomspenningssikring, 3A, 27kVAC

På lager
Vare: BD3FBR Modell: FL11T3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
Karakter3A
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
emballasjeBulk
OppsigelsestypeSkrue, kabel
Spenning (AC)27k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieAC-spenningsvurderingKroppsstilMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris
BUSSMANN BAO40 mellomstorsikring 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Bolt-på-----446NOK
BUSSMANN 3.6WJON610 spesialsikring, mellomspenning, motorsikringskoblinger DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-StudMotorsikringskoblinger DINBolt nedMotorsikringslink3.6k VAC2 842 NOK
BUSSMANN 7.2WFMHF125 Mellomspenningssikring, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---MiddelspenningssikringKassett (ikke standard)Motorsikringslink-14 642 NOK
BUSSMANN JCQ-3E Middels spenningssikring, sakte, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-HolderE-klassifisert middels spenningssikringKlippE-klassifisert sikring4.8k VAC7 877 NOK
RFQ
BUSSMANN 3.6WKGHO450 mellomspenningssikring, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Stud-Bolt nedMotorsikringslink3.6k VAC29 984 NOK
BUSSMANN 5AFGHH175 Mellomspenningssikring, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Nåværende begrensende sikringslinkIkke-standard kassettKobling for luftsikring5.5k VAC23 721 NOK
BUSSMANN FL3T3 mellomspenningssikring, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Skrue, kabel-27k VAC431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FL11T3 mellomspenningssikring, 3A, 27kVAC
395NOK / enhet