Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FBP-125 Halvledersikring, hurtigblåsende, 125A, 700VAC | BD3GAT

BUSSMANN FBP-125 halvledersikring, raskt blåst, 125A, 700VAC

På lager
Vare: BD3GAT Modell: FBP-125

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering700 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter125A
DC-spenningsvurdering700 VDC
Diameter34.1mm
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde104mm
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenHalvledersikring
Spenning (AC)700 VAC
Spenning (DC)700VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktdetaljer:

    • FBP-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSakLengdePris
BUSSMANN FBP-200 Halvledersikring, Rask Blow, 200A, 700VAC | BC9WZP FBP-200Patronblad200A34.1mmHalvledersikring104mm3 173 NOK
BUSSMANN FBP-100 spesialsikring, 100A, 700VAC | BC9YLQ FBP-100Sikringer i kassetten100A27mmSikring91.3mm2 354 NOK
BUSSMANN FBP-600 Halvledersikring, Rask Blow, 600A, 700VAC | BD2BPU FBP-600Patronblad600A63.5mmHalvledersikring129mm9 404 NOK
BUSSMANN FBP-175 Halvledersikring, raskt blåst, 175A, 700VAC | BD2FRJ FBP-175Patronblad175A34.1mmHalvledersikring104mm3 318 NOK
BUSSMANN FBP-500 Halvledersikring, Rask Blow, 500A, 700VAC | BD2KWV FBP-500Patronblad500A63.5mmHalvledersikring129mm9 404 NOK
BUSSMANN FBP-150 spesialsikring, 150A, 700VAC | BD2RMC FBP-150Sikringer i kassetten150A34.1mmSikring104mm3 173 NOK
BUSSMANN FBP-350 spesialsikring, 350A, 700VAC | BD2XXL FBP-350Sikringer i kassetten350A-Sikring129mm5 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FBP-125 halvledersikring, raskt blåst, 125A, 700VAC
3 173 NOK / enhet