Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN EM322812 Barriereterminalblokk, 16A, 300V

På lager
Vare: BC8FAU Modell: EM322812
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
TilkoblingsmetodeVårbur
KontaktmaterialeMessing
Karakter16A
BrannfarligUL 94 V-0
Mfr. SerieEM3228
MonteringsstilPCB-montering
Antall stillinger12 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde5.08mm
PlatingTin
ProdukttypeFaste terminalblokker
OppsigelsestypeGjennom hull
Spenning300V
Spenningsverdier300V
Wire Gauge26 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min26AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • EM3228-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsvinkelMonteringsstilTonehøydePris
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barriereterminalblokk | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---388NOK
BUSSMANN 14004-10 Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 600V, 90A, 10 posisjoner | BC8FNT 14004-10--Svart---Gjennom hull12.7mm554NOK
BUSSMANN 11675-6 Barriereterminalblokk, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Skru-608NOK
BUSSMANN 14002-3H rekkeklemme | BC8KZL 14002-3H--------480NOK
BUSSMANN 14002-4 rekkeklemme, sporvidde 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Gjennom hull24.38mm258NOK
BUSSMANN 14004-6 Barriereterminalblokk, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Svart---Gjennom hull12.7mm316NOK
BUSSMANN KT4-WH-A Barriereterminalblokk | BC8PCY KT4-WH-A------Panelmontering-85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN EM322812 Barriereterminalblokk, 16A, 300V
31NOK / enhet