BUSSMANN BSPM1A150D200LV overspenningsdempere, industrielle beskyttelsesenheter, 120VAC, 200VDC, 15kA

På lager
Vare: BC7RFU Modell: BSPM1A150D200LV

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Karakter15kA
Høyde90mm
Lengde65mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Mfr. SerieBSPM
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN-skinneholder
OppsigelsestypeKabel
Spenning120VAC, 200VDC
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktdetaljer:

    • LV-system

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKarakterBrannfarligLengdeMfr. SerieOppsigelsestypetypenSpenningPris
BUSSMANN BSPM1A48D60LV Overspenningsdemper, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMKabel-48VAC, 60VDC1 929 NOK
BUSSMANN BPP500SYPV overspenningsdemper | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---1 102 NOK
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Overspenningsdempere, industrielle beskyttelsesenheter, SurgeArrester, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKabel-120V1 929 NOK
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Overspenningsdempere, industrielle beskyttelsesenheter, overspenningsavledere | BD4XBD BSPH2A24D24LV----BSP LV-kontroll-Surge Arrester-1 681 NOK
BUSSMANN BPMA600D600LV overspenningsdemper | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---1 240 NOK
BUSSMANN BPP300SYPV overspenningsdemper | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---826NOK
BUSSMANN BSPM2480S3GR Overspenningsdemper, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMSkru2-polet overspenningsavleder480 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BSPM1A150D200LV overspenningsdempere, industrielle beskyttelsesenheter, 120VAC, 200VDC, 15kA
1 344 NOK / enhet