Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ALS-550 Lavspentsikring 550a Als 125v Papir | AA9RMV 1EW68

BUSSMANN ALS-550 Lavspentsikring 550a Als 125v Papir

På lager
Vare: AA9RMV Modell: ALS-550Kryssreferanse: 1EW68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 457 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialPapir
KroppsstilBolt-på
Diameter1.593
Elementenslig
Sikringsforsterker550
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde4.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier125V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterSikringsforsterkerSakLengdePris
BUSSMANN ALS-500 Lavspenningssikring 500a Als 125v Papir | AA9RMU 1EW67 ALS-500PapirBolt-på1 1 / 16 "500Lavspenningssikring3.75 "791NOK
BUSSMANN ALS-250B Sikring 250a Ikke-indikerende Als 125v | AC7DCC 38C732 ALS-250BGlassfiberBolt På1 / 16 "250Sikring3.75 "844NOK
BUSSMANN ALS-300B Sikring 300a Ikke-indikerende Als 125v | AC7DCD 38C733 ALS-300BGlassfiberBolt På1 / 16 "300Sikring3.75 "822NOK
BUSSMANN ALS-400B Sikring 400a Ikke-indikerende Als 125v | AC7DCE 38C734 ALS-400BGlassfiberBolt På1 / 16 "400Sikring3.75 "832NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ALS-550 Lavspentsikring 550a Als 125v Papir
4 457 NOK / enhet