Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ACK-80 Lavspentsikring 80a Ack 130vdc Papir | AA9QJX 1EN05

BUSSMANN ACK-80 Lavspenningssikring 80a Ack 130vdc Papir

På lager
Vare: AA9QJX Modell: ACK-80Kryssreferanse: 1EN05
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
1 157 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialPapir
KroppsstilBolt-på
Diameter1.125 "
Elementdual
Sikringsforsterker80
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier130 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN ACK-30 Lavspentsikring 30a Ack 130vdc Papir | AA9EHF 1CR56 ACK-309 / 16 "302.5 "130 VDC479NOK
BUSSMANN ACK-60 Lavspentsikring 60a Ack 130vdc Papir | AA9EHG 1CR61 ACK-607 / 8 "603"130 VDC660NOK
BUSSMANN ACK-140 Lavspentsikring 140a Ack 72vdc Papir | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC897NOK
BUSSMANN ACK-200 Lavspenningssikring 200a Ack 72vdc Papir | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC1 024 NOK
BUSSMANN ACK-300 Lavspenningssikring 300a Ack 48vdc Papir | AA9QJW 1EN02 ACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC1 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ACK-80 Lavspenningssikring 80a Ack 130vdc Papir
1 157 NOK / enhet