Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 6D27Q Sikring, Rask Blow, 6A, 500VAC | BC9DBL

BUSSMANN 6D27Q Sikring, Rask Blow, 6A, 500VAC

På lager
Vare: BC9DBL Modell: 6D27Q

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilRund kropp
Karakter6A
Diameter21.5mm
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering100kA
Lengde50ft.
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeCartridge
Spenning (AC)500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0259

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterPris
BUSSMANN 2D16Q Sikring, Rask Blow, 2A, 500VAC | BD2JTF 2D16QRund kropp2A13.2mm248NOK
BUSSMANN 10D27Q Spesialsikring, 10A, 500VAC | BD4YXM 10D27QSikringer med rund kropp10A21.5mm113NOK
BUSSMANN 10D16Q spesialsikring, 10A, 500VAC | BD6EFV 10D16QSikringer med rund kropp10A13.2mm248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 6D27Q Sikring, Rask Blow, 6A, 500VAC
173NOK / enhet