Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 355NHG1B Sikring, Lavspenning, 355 A, 690 V | BD3APU

BUSSMANN 355NHG1B sikring, lav spenning, 355 A, 690 V

På lager
Vare: BD3APU Modell: 355NHG1B

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering500 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter355A
Sikringsstørrelse / gruppeNHG1
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilDobbel indikator
Mfr. SerieNHG_B
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivblad
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4041

Produktdetaljer:

    • NHG_B-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringstypeMfr. SerieSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 224NHG1B Sikring, Lavspenning, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Firkantede kroppssikringer224ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B500 VAC929NOK
BUSSMANN 125NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACFirkantede kroppssikringer125ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B-690690 VAC451NOK
BUSSMANN 200NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACFirkantede kroppssikringer200ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B-690690 VAC2 147 NOK
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Sikring, Lavspenning, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACFirkantet kroppsblad224ASakte slag-400 VAC1 186 NOK
BUSSMANN 160NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 160 A, 690 V | BD2RCT 160NHG1B-690690 VACFirkantede kroppssikringer160ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B-690690 VAC460NOK
BUSSMANN 80NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------376NOK
BUSSMANN 250NHG1BI Sikring, Lavspenning, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 355NHG1B sikring, lav spenning, 355 A, 690 V
909NOK / enhet