Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 200NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 200 A, 690 V | BC9WVY

BUSSMANN 200NHG1B-690 sikring, lavspenning, 200 A, 690 V

På lager
Vare: BC9WVY Modell: 200NHG1B-690
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter200A
Sikringsstørrelse / gruppeNHG1
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilDobbel indikator
Mfr. SerieNHG_B-690
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivblad
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4306

Produktdetaljer:

    • NHG_B-690-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringstypeMfr. SerieSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 224NHG1B Sikring, Lavspenning, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Firkantede kroppssikringer224ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B500 VAC929NOK
BUSSMANN 125NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACFirkantede kroppssikringer125ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B-690690 VAC451NOK
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Sikring, Lavspenning, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACFirkantet kroppsblad224ASakte slag-400 VAC1 186 NOK
BUSSMANN 160NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 160 A, 690 V | BD2RCT 160NHG1B-690690 VACFirkantede kroppssikringer160ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B-690690 VAC460NOK
BUSSMANN 355NHG1B Sikring, Lavspenning, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACFirkantede kroppssikringer355ATidsforsinkelse / langsom slagNHG_B500 VAC909NOK
BUSSMANN 80NHG1B-690 Sikring, Lavspenning, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------376NOK
BUSSMANN 250NHG1BI Sikring, Lavspenning, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 200NHG1B-690 sikring, lavspenning, 200 A, 690 V
2 147 NOK / enhet