Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 25CIF06 spesialsikring, 25A, 600VAC

På lager
Vare: BC8VLR Modell: 25CIF06

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter25A
DC-spenningsvurdering250 VDC
Diameter13.8mm
Sikringsstørrelse / gruppeHRCI-CB
IndikatorstilUten indikator
Lengde60.4mm
Mfr. SerieCIF06
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivbladforskyvning
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.015

Produktdetaljer:

    • CIF06-serien

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAC-spenningsvurderingKroppsstilAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilemballasjePris
BUSSMANN 63LEX spesialsikring, 63A | BC7QVV 63LEX--Sikringer med runde kniver--LEXStudBulk791NOK
BUSSMANN SPP-7M1250 spesialsikring, 1.25A, 700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACFirkantede kroppssikringer--SPP-7HolderBulk8 872 NOK
BUSSMANN FF630 spesialsikring | BC7WDX FF630-------Bulk3 479 NOK
BUSSMANN 200CIIJ spesialsikring, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Firkantede kroppssikringer---HolderBulk1 802 NOK
BUSSMANN TFC160 spesialsikring, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--5 458 NOK
BUSSMANN KBY-1000 spesialsikring, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Bulk32 196 NOK
BUSSMANN 50KTH spesialsikring, 50A | BC8DZD 50KTH--Firkantede kroppssikringer--KTHHolderBulk2 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 25CIF06 spesialsikring, 25A, 600VAC
259NOK / enhet