Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 24B-4 spesialsikring, Telepower spesialsikring, 60VDC, ikke-hussikring | BD2UNX

BUSSMANN 24B-4 spesialsikring, Telepower spesialsikring, 60VDC, ikke-hussikring

På lager
Vare: BD2UNX Modell: 24B-4
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
KroppsstilIkke-bolig sikringer
Karakter4A
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
IndikatorstilUten indikator
Mfr. Serie24
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (DC)60VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN 24D-3/4 Telecom Power Sikring, 750mA, 60VDC, 100 Pack | BC7XXG 24D-3/4750mATelecom Protection Sikring238NOK
BUSSMANN 24C-2 spesialsikring, 2A, 60VDC | BC9LEW 24C-22Asikringer238NOK
BUSSMANN 24G-1-1/3 spesialsikring, Telepower spesialsikring, 32VDC, 1.33A, ikke-hussikring | BD2BNQ 24G-1-1 / 31.33ATelecom Protection Sikring238NOK
BUSSMANN 24B-3 spesialsikring, Telepower spesialsikring, 60VDC, ikke-hussikring | BD3KLF 24B-33ATelecom Protection Sikring238NOK
BUSSMANN 24F-5 spesialsikring, 5A, 60VDC | BD3QQH 24F-55Asikringer238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 24B-4 spesialsikring, Telepower spesialsikring, 60VDC, ikke-hussikring
238NOK / enhet