BUSSMANN 170M4758 Halvledersikring, 200A, 690VAC | BC9PPD

BUSSMANN 170M4758 Halvledersikring, 200A, 690VAC

Vare: BC9PPD Modell: 170M4758
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 352 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantet kroppsblad
Karakter200A
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)345.44
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)134.62

Produktdetaljer:

    • 170M Type FKE-serie

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN 170M6665 Halvledersikring, 1.1kA, 690VAC | BC7TRL 170M66651.1kA5 639 NOK
BUSSMANN 170M3765 Halvledersikring, 200A, 690VAC | BC7VYX 170M3765200A2 629 NOK
BUSSMANN 170M4764 Halvledersikring, 500A, 690VAC | BC8BVD 170M4764500A3 604 NOK
BUSSMANN 170M6741 Halvledersikring, 450A, 690VAC | BC8GAH 170M6741450A5 374 NOK
BUSSMANN 170M4669 Halvledersikring, 900A, 690VAC | BC8KZU 170M4669900A3 989 NOK
RFQ
BUSSMANN 170M3669 Halvledersikring, 400A, 690VAC | BC8TGD 170M3669400A2 991 NOK
BUSSMANN 170M5765 Halvledersikring, 900A, 690VAC | BC8TGG 170M5765900A4 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M4758 Halvledersikring, 200A, 690VAC
3 352 NOK / enhet