SILVER KING 99183 Ballast Light 115V | CU2XQG 28ZU49

SILVER KING 99183 Ballast Light 115V

Vare: CU2XQG Modell: 99183Kryssreferanse: 28ZU49
4 876 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SILVER KING 99183 Ballast Light 115V
4 876 NOK / enhet