BUSSMANN 170M4714 Spesialsikring, 500A, 690VAC | BD2FLP

BUSSMANN 170M4714 Spesialsikring, 500A, 690VAC

Vare: BD2FLP Modell: 170M4714
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 357 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter500A
Mfr. Serie170M Type FU
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)431.8
Skipets bredde (cm)182.88

Produktdetaljer:

    • 170M Type FU-serie

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN 170M5708 Spesialsikring, 400A, 690VAC | BC7TRJ 170M5708400ASikring3 860 NOK
BUSSMANN 170M3620 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 450A, bladsikring med firkantet kropp | BC8KZR 170M3620450ABladesikring2 428 NOK
BUSSMANN 170M6697 Spesialsikring, 900A, 690VAC | BC8KZZ 170M6697900ASikring9 287 NOK
BUSSMANN 170M4611 Spesialsikring, 350A, 690VAC | BC8QMD 170M4611350ASikring2 927 NOK
BUSSMANN 170M6611 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 700A, bladsikring med firkantet kropp | BC8TGJ 170M6611700ABladesikring4 554 NOK
BUSSMANN 170M6616 Spesialsikring, 1.25A, 690VAC | BC8ZGP 170M66161.25kASikring5 216 NOK
BUSSMANN 170M3713 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 125A, bladsikring med firkantet kropp | BC9BBY 170M3713125ABladesikring2 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M4714 Spesialsikring, 500A, 690VAC
3 357 NOK / enhet