Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16NHM000B-690 Spesialsikring, 16A, 690VAC | BD2NZE

BUSSMANN 16NHM000B-690 spesialsikring, 16A, 690VAC

På lager
Vare: BD2NZE Modell: 16NHM000B-690

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter16A
Sikringsstørrelse / gruppeNHM000
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilDobbel indikator
Mfr. SerieFAMILIE
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivblad
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.131

Produktdetaljer:

    • NHM-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 200NHM1B Spesialsikring, 200A, 500VAC | BD2PCC 200NHM1B500 VACFirkantede kroppssikringer200ANHM1Medium / Normal slagsikringer500 VAC831NOK
BUSSMANN 250NHM1B Spesialsikring, 250A, 500VAC | BD2UJZ 250NHM1B500 VACFirkantede kroppssikringer250ANHM1Medium / Normal slagsikringer500 VAC556NOK
BUSSMANN 25NHM000B-690 spesialsikring, middels slag, 690VAC, 25A | BD2VHJ 25NHM000B-690690 VACFirkantede kroppssikringer25ANHM000Medium / Normal slagSikring690 VAC602NOK
BUSSMANN 20NHM000B-690 Spesialsikring, 20A, 690VAC | BD3ELR 20NHM000B-690690 VACFirkantede kroppssikringer20ANHM000Medium / Normal slagsikringer690 VAC695NOK
BUSSMANN 200NHM2B-690 høy ruptur patronsikring, normal blåst, 200A, 690VAC, 3-pakning | BD4FHH 200NHM2B-690690 VACFirkantet kroppsblad200ANHM2Normal slagPatron sikring690 VAC1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16NHM000B-690 spesialsikring, 16A, 690VAC
695NOK / enhet