Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 14004-9 Barriereterminalblokk, 90A, 600V | BD4WKD

BUSSMANN 14004-9 Barriereterminalblokk, 90A, 600V

På lager
Vare: BD4WKD Modell: 14004-9
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Farge / finishSvart
Karakter90A
MonteringsstilGjennom hull
Antall stillinger9 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde12.7mm
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Wire Gauge14 AWG til 4 AWG
Wire Gauge Maks4AWG
Trådmåler Min14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsvinkelMonteringsstilTonehøydePris
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barriereterminalblokk | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---388NOK
BUSSMANN EM322812 Barriereterminalblokk, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-PCB-montering5.08mm31NOK
BUSSMANN 14004-10 Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 600V, 90A, 10 posisjoner | BC8FNT 14004-10--Svart---Gjennom hull12.7mm554NOK
BUSSMANN 11675-6 Barriereterminalblokk, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Skru-608NOK
BUSSMANN 14002-3H rekkeklemme | BC8KZL 14002-3H--------480NOK
BUSSMANN 14002-4 rekkeklemme, sporvidde 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Gjennom hull24.38mm258NOK
BUSSMANN 14004-6 Barriereterminalblokk, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Svart---Gjennom hull12.7mm316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 14004-9 Barriereterminalblokk, 90A, 600V
506NOK / enhet