Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 120FEE spesialsikring, 120A, 500VAC | BC9BCZ

BUSSMANN 120FEE spesialsikring, 120A, 500VAC

På lager
Vare: BC9BCZ Modell: 120FEE

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering500 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter120A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
Høyde19mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200A
Lengde94mm
Mfr. SerieAVGIFT
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets halvledersikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)500 VAC
Spenning (DC)150VDC
Bredde37mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0909

Produktdetaljer:

    • FEE-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 160FEE spesialsikring, 160A, 500VAC | BC8ZVH 160,-500 VAC160ABolt nedHøyhastighets sikring500 VAC2 069 NOK
BUSSMANN 120AFEE spesialsikring, 120A, 690VAC | BD3CLG 120AFEE690 VAC120AKassett (ikke standard)Halvledersikring690 VAC1 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 120FEE spesialsikring, 120A, 500VAC
1 782 NOK / enhet