Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 059-0109 Sikringskobling, 32.05 mm lengde, 1A, 440VAC

På lager
Vare: BD2MFB Modell: 059-0109

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
AC-spenningsvurdering440 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter1A
Diameter6.37mm
Sikringsstørrelse / gruppestørrelse 0
IndikatorstilUten indikator
Lengde32.05mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringslink
OppsigelsestypeKlipp
typenSikring på hylse
Spenning (AC)440 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0025

Produktdetaljer:

    • 59 Series

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieAC-spenningsvurderingKroppsstilMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris
BUSSMANN LKC-A-5 Sikringskobling, 5A, 100 stk. | BC7RCQ LKC-A-5--PatronbladStud-Bolt nedSikringslink-35NOK
BUSSMANN 40K07C Sikringskobling, 40A, 660VAC | BC7TUP 40 07KXNUMXC-660 VACPatronbladStudSikringskobling med høy bruddkapasitetBolt nedBS88 britisk standard sikring660 VAC787NOK
BUSSMANN 3.6WKLSJ400 Sikringskobling, 400A, 3.6kVAC | BC8AAM 3.6WKLSJ400-3.600 k VAC---Ikke-standard kassettMotorsikringslink3.6k VAC16 509 NOK
RFQ
BUSSMANN 80CJ Sikringskobling, Fast Blow, 80A, 600VAC, Pakke | BC8DZF 80CJ--PatronbladStud-Bolt ned-600 VAC1 177 NOK
BUSSMANN NBE-70 Traction Fuse Link, 1.5kVAC, 70A, Patron Blade Sikring | BC9DGR NBE-70NBE1.500 k VACSikringer i kassettenStud-Bolt nedSikringslink for trekkraft1.5k VAC5 871 NOK
BUSSMANN 40LRC750 Sikringskobling, 750A, 750VDC | BC9PPY 40LRC750--CartridgeHolder-KlippSikringslink for trekkraft-2 185 NOK
BUSSMANN 3.6WJON650 Sikringskobling, 650A, 3.6kVAC | BC9RAB 3.6WJON650-3.600 k VAC-StudMotorsikringskoblinger DINBolt nedMotorsikringslink3.6k VAC6 524 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 059-0109 Sikringskobling, 32.05 mm lengde, 1A, 440VAC
311NOK / enhet