Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAD6CM8E516 Kompresjonsplugg 5/16 Tommers Stud 6 Awg Pk10 | AF9ZTT 30XT36

BURNDY YAD6CM8E516 kompresjonsplugg 5/16 tommers stud 6 Awg Pk10

På lager
Vare: AF9ZTT Modell: YAD6CM8E516Kryssreferanse: 30XT36

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Tønne lengdeKort
Body MaterialTinnbelagt kobber
Kabelstørrelse6AWG
Fargekodenone
Connector TypeYAD
Head StyleRingetunge
Holesenteret til slutt0.87 "
Lengde1.14 "
MaterialeKobber
MonterStud
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse5 / 16 "
StilRinge
typenIkke-isolert loddet kobberterminal
Bredde0.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellHolesenteret til sluttBolthullstørrelseBoltstørrelseHullstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeAntall hullpk. Antall.Pris
BURNDY YAD1CM10E38 kompresjonsplugg 3/8 tommers stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Kobber-173NOK
BURNDY YAD1CM12E12 kompresjonsplugg 1/2 tommers stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Kobber-180NOK
BURNDY YAD1CM16E58 kompresjonsplugg 5/8 tommers stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Kobber-1114NOK
BURNDY YAD1CM20E34 kompresjonsplugg 3/4 tommers stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Kobber-1121NOK
BURNDY YAD1CM6E14 kompresjonsplugg 1/4 tommers stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Kobber-194NOK
BURNDY YAD1CM8E516 kompresjonsplugg 5/16 tommers stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Kobber-176NOK
BURNDY YAD25M10E38 kompresjonsplugg 3/8 tommers stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Kobber-182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAD6CM8E516 kompresjonsplugg 5/16 tommers stud 6 Awg Pk10
214NOK /pakke