Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA3CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull | AB6RJR 22C328

BURNDY YA3CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull

På lager
Vare: AB6RJR Modell: YA3CL2TC14Kryssreferanse: 22C328
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls standard fat CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse3AWG
Kabelstørrelseskode2 sol-3 AWG
FargekodeHvit
Connector TypeRett tønne
Die kode9
Holesenteret til slutt0.31 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde2.46 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA3CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull
191NOK / enhet