Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-14-SS Kopling 6-bjelkesett skrue 14mm x 14mm | AF9UUB 30UW08

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-14-SS kobling 6-strålesett skrue 14mm x 14mm

På lager
Vare: AF9UUB Modell: FSMR32-14-14-SSKryssreferanse: 30UW08

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.14 14 mm x mm
Klarering Dia.28.37mm
FinishBright
Lengde gjennom boring20.82mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.01
Maks. Kjede14 mm
Maks. Kjede14
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350 Degrees
Min. Kjede14mm
Utenfor Dia.31.8mm
Total lengde44.5mm
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseFSMR32
StilSkrue med 6 bjelker
moment~~POS=TRUNC100 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.037

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Kobling 6-strålesett skrue 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 Degrees5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16818NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kobling 6-strålesett skrue 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 Degrees5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 034 NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Kobling 6-strålesett skrue 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 Degrees6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16818NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Kobling 6-strålesett skrue 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 Degrees6 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 034 NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Kobling 6-strålesett skrue 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 Degrees6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16818NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Kobling 6-strålesett skrue 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 Degrees6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 034 NOK
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Kobling 6-strålesett skrue 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 Degrees5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-14-SS kobling 6-strålesett skrue 14mm x 14mm
3 714 NOK / enhet