Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY U997 Type U Crimping Die Orange | AB6XKU 22P166

BURNDY U997 Type U Crimping Die Orange

På lager
Vare: AB6XKU Modell: U997Kryssreferanse: 22P166
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
3 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriv U Crimping Die
Kabelrekkevidde1 AWG - 250 kcmil
Fargekodeoransje
Lengde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8207200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeFargekodeLengdePris
BURNDY UO Type U Crimping Die 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "3 375 NOK
BURNDY UC Type U Crimping Die Brown | AB6XKW 22P168 UC2-6 AWGbrun0.82 "3 805 NOK
BURNDY U654 Type U Crimping Die Lilla | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilPurple0.82 "2 406 NOK
BURNDY UD3 Type U Crimping Die 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--2 412 NOK
BURNDY U321 Type U Crimping Die 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 kcmil-0.71 "2 329 NOK
BURNDY U1104 Type U Crimping Die Brown | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 Kcmilbrun0.71 "3 406 NOK
BURNDY U655 Type U presse 700 Kcmil | AB6XLC 22P174 U655700 kcmil-0.82 "2 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY U997 Type U Crimping Die Orange
3 427 NOK / enhet