Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY PYFR Type P Crimping Die Gul | AB6XML 22P206

BURNDY PYFR Type P Crimping Die Gul

På lager
Vare: AB6XML Modell: PYFRKryssreferanse: 22P206

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType P krympeform
Kabelrekkevidde750 Flex
FargekodeGul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8207200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BURNDY P15K Type P pressemaskin | CF4BFQ P15K-
RFQ
BURNDY PKR Type P pressemaskin, 700 til 900 kcmil Wire Size | CF4BZY PKR-
RFQ
BURNDY P724 Type P krympeform, 800 kcmil Wire Size | CF4CAU P724-
RFQ
BURNDY P46RT Type P pressemaskin, 1500 kcmil Wire Size | CF4CAV P46RT-
RFQ
BURNDY P45RT Type P pressemaskin, 1250 kcmil Wire Size | CF4CAW P45RT-
RFQ
BURNDY P44RT Type P pressemaskin, 1000 kcmil Wire Size | CF4CAX P44RT-
RFQ
BURNDY P44ART Type P Pressemaskin, 1000 kcmil Wire Size | CF4CAY P44ART-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY PYFR Type P Crimping Die Gul
8 186 NOK / enhet