Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BIBD43 Multi Tap Connector 14awg 1.51in | AB6RGB 22C263

BURNDY BIBD43 Multi Tap Connector 14awg 1.51 tommer

På lager
Vare: AB6RGB Modell: BIBD43Kryssreferanse: 22C263

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol dekket aluminiumsdel
Connector TypeDobbeltsidig inngang, T
Head StyleHex
IsolasjonsmaterialePVC
Lengde1.51 "
Maks. Dirigentstørrelse4AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
SkruematerialeTinnbelagt stål
Stud størrelse3 / 16 "
typen3 porter, dobbeltsidig inngang, T
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall porterConnector TypeHøydeDriftsspenningTotal lengdeSkruematerialeStud størrelsetypenPris
BURNDY BIT2 / 0 Multi Tap-kontakt 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål1 / 8 "2 porter, enkeltsidig inngang, L381NOK
BURNDY BIT250 Multi Tap Connector 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 BIT250-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål1 / 4 "2 porter, enkeltsidig inngang, L761NOK
BURNDY BIBS43 Multi Tap Connector 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål1 / 8 "3 porter, enkeltsidig inngang, L434NOK
BURNDY BIBD2503 Multi Tap Connector 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 8 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T784NOK
BURNDY BIBS2 / 03 Multi Tap-kontakt 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål5 / 16 "3 porter, enkeltsidig inngang, L682NOK
BURNDY BIBD2 / 03 Multi Tap-kontakt 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 16 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T702NOK
BURNDY BIBD2 / 02 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 16 "2 porter, dobbeltsidig inngang, T636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BIBD43 Multi Tap Connector 14awg 1.51 tommer
507NOK / enhet