Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BIT2 / 0 Multi Tap-kontakt 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245

BURNDY BIT2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.52in

På lager
Vare: AB6RFH Modell: BIT2/0Kryssreferanse: 22C245
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol dekket aluminiumsdel
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
IsolasjonsmaterialePVC
Lengde1.52 "
Maks. Dirigentstørrelse2/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
SkruematerialeTinnbelagt stål
Stud størrelse1 / 8 "
typen2 porter, enkeltsidig inngang, L
Bredde1.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall porterConnector TypeHøydeDriftsspenningTotal lengdeSkruematerialeStud størrelsetypenPris
BURNDY BIT250 Multi Tap Connector 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 BIT250-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål1 / 4 "2 porter, enkeltsidig inngang, L838NOK
BURNDY BIBS43 Multi Tap Connector 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål1 / 8 "3 porter, enkeltsidig inngang, L477NOK
BURNDY BIBD2503 Multi Tap Connector 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 8 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T834NOK
BURNDY BIBS2 / 03 Multi Tap-kontakt 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Ensidig inngang, L---Tinnbelagt stål5 / 16 "3 porter, enkeltsidig inngang, L700NOK
BURNDY BIBD2 / 03 Multi Tap-kontakt 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 16 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T749NOK
BURNDY BIBD2 / 02 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Dobbeltsidig inngang, T---Tinnbelagt stål3 / 16 "2 porter, dobbeltsidig inngang, T700NOK
BURNDY BIBS44 Multi Tap Connector 14awg 1.95in | AB6RFT 22C255 BIBS44-Ensidig inngang, L---Aluminum5 / 16 "4 porter, enkeltsidig inngang, L564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BIT2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.52in
404NOK / enhet