Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY AYPO400 kompresjonsadapter i aluminium offset 400 Kcmil | AB6XHP 22P114

BURNDY AYPO400 Aluminium offset kompresjonsadapter 400 Kcmil

På lager
Vare: AB6XHP Modell: AYPO400Kryssreferanse: 22P114
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
1 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL forskyvningsadapter
Connector TypePin terminal
Diameter5 / 8 "
Høyde1.13
Lengde3.43
Maks. Spenning35 kv
Maks. Ledningsstørrelse400 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.31 "
LedningstypeAL Str-Size, CU Str-Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Tinn-elektrobelagt, gummiisolasjon

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsetypenBreddepk. Antall.Pris
BURNDY AYPO3 / 0 Aluminium offsetadapter 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1AWGAL / CU-kabel0.86 "1660NOK
BURNDY AYPO750 Aluminium -offsetadapter 700 til 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 448 NOK
BURNDY AYPO4 / 0 Adapter for aluminiumsforskyvning 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1AWGAL / CU-kabel0.86 "1707NOK
BURNDY AYPO600 Aluminium forskyvningsadapter 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 469 NOK
BURNDY AYPO500 Aluminium forskyvningsadapter 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.31 "11 201 NOK
BURNDY AYPO250 aluminiums offsetadapter 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "54 165 NOK
BURNDY AYPO350 aluminiums offsetadapter 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1840NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY AYPO400 Aluminium offset kompresjonsadapter 400 Kcmil
1 429 NOK / enhet