Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY ASA800U stabeladapter 1 / 0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225

BURNDY ASA800U stableadapter 1/0AWG 1.13In

På lager
Vare: AB6RFD Modell: ASA800UKryssreferanse: 22C225
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabeladapter
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeStabeladapter
Lengde1.13 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse800 kcmil
Min. Dirigentstørrelse1/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseBreddePris
BURNDY ASA250U Stacking Adapter 1 / 0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "203NOK
BURNDY ASA1000U stabeladapter 1 / 0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kcmil1.25 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY ASA800U stableadapter 1/0AWG 1.13In
272NOK / enhet