Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY ASA250U Stacking Adapter 1 / 0AWG 1In | AB6RFE 22C226

BURNDY ASA250U stableadapter 1/0AWG 1In

På lager
Vare: AB6RFE Modell: ASA250UKryssreferanse: 22C226
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabeladapter
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeStabeladapter
Lengde1"
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse1/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde0.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseBreddePris
BURNDY ASA800U stabeladapter 1 / 0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"272NOK
BURNDY ASA1000U stabeladapter 1 / 0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kcmil1.25 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY ASA250U stableadapter 1/0AWG 1In
203NOK / enhet