BUNTING BEARINGS EXEP162432 Oil Sleeve Bearing, Size 1 x 1-1/2 x 2 Inch, PTFE

Vare: CD4XJX Modell: EXEP162432
415NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 EXTRA-lagrene er ideelle for lavhastighetsapplikasjoner. Disse holdbare sintrede bronselagrene inneholder SAE 30-olje med en fint dispergert PTFE for å minimere friksjon og for å skape et smørelag som kreves ved oppstart. De sørger for jevn og stillegående drift, og har en enklere innkjøringsperiode.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS EXEP030404 Oljehylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 1/4 tomme, PTFE | CD4XHW EXEP03040414NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040504 Hylselager, 1/4 tomme ID, 313/1000 tomme OD, 1/4 tomme lengde, 3Pk | CD4XHX 11Z186 EXEP04050430NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040508 Oljehylselager, størrelse 1/4 x 5/16 x 1/2 tomme, PTFE | CD4XHY EXEP04050815NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040604 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 1/4 tomme lengde, 3Pk | CD4XHZ 11Z187 EXEP04060440NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040606 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 3/8 tomme lengde, 3Pk | CD4XJA 11Z188 EXEP04060642NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040608 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 1/2 tomme lengde, 3Pk | CD4XJB 11Z189 EXEP04060848NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040616 Oljehylselager, størrelse 1/4 x 3/8 x 1 tomme, PTFE | CD4XJC EXEP04061625NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEP162432 Oil Sleeve Bearing, Size 1 x 1-1/2 x 2 Inch, PTFE
415NOK / enhet