BUNTING BEARINGS BJ5F081206 Flenslager, størrelse 1/2 x 3/4 x 3/4 x 1 x 1/8 tomme, PTFE

Vare: CD4VQD Modell: BJ5F081206
153NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BJ5-materiale er ideelt for start- og stoppapplikasjoner da det ikke krever sekundærsmøring. Dette materialet er kompatibelt med de fleste syrer og fungerer godt med myke overflater, og kan operere ved PV-verdier på opptil 20000 XNUMX.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGERE BJ5F040603 Flenslager, størrelse 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPY BJ5F040603175NOK
BUNTING BEARINGS BJ5F040604 Flenslager, størrelse 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPZ BJ5F040604269NOK
BUNTING LAGERE BJ5F061004 Flenslager, størrelse 3/8 x 5/8 x 1/2 x 7/8 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VQA BJ5F061004160NOK
BUNTING LAGERE BJ5F061006 Flenslager, størrelse 3/8 x 5/8 x 3/4 x 7/8 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VQB BJ5F061006159NOK
BUNTING LAGERE BJ5F081204 Flenslager, størrelse 1/2 x 3/4 x 1/2 x 1 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VQC BJ5F081204166NOK
BUNTING LAGERE BJ5F081208 Flenslager, størrelse 1/2 x 3/4 x 1 x 1 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VQE BJ5F081208218NOK
BUNTING LAGER BJ5F101406 Flenslager, størrelse 5/8 x 7/8 x 3/4 x 1 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VQF BJ5F101406218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS BJ5F081206 Flenslager, størrelse 1/2 x 3/4 x 3/4 x 1 x 1/8 tomme, PTFE
153NOK / enhet