Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLDOG 74040 tilhengerkobling, 2-1/2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs. | AG9JAF 20PN21

BULLDOG 74040 tilhengerkobling, 2-1/2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs.

På lager
Vare: AG9JAF Modell: 74040Kryssreferanse: 20PN21

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerkobling
Ballstørrelse1-7 / 8 "
Kapasitet GVW2000 lb.
KlasseI
FinishSinkbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2015
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)22.1
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tunge bredde: 2-1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellPris
BULLDOG 74338 tilhengerkobling, 2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs. | AG9JAJ 20PN24 74338202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 74040 tilhengerkobling, 2-1/2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs.
217NOK / enhet