Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLDOG 74338 tilhengerkobling, 2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs. | AG9JAJ 20PN24

BULLDOG 74338 Tilhengerkobling, 2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs.

På lager
Vare: AG9JAJ Modell: 74338Kryssreferanse: 20PN24
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerkobling
Ballstørrelse1-7 / 8 "
Kapasitet GVW2000 lb.
KlasseI
FinishSinkbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tungebredde: 2 "

Produktvarianter

ProduktModellPris
BULLDOG 74040 tilhengerkobling, 2-1/2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs. | AG9JAF 20PN21 74040217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 74338 Tilhengerkobling, 2 tommers bredde, klasse I, 2000 lbs.
202NOK / enhet