Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD FHBLR Brannhjelm Blå Termoplast | AA6FZX 13W832

BULLARD FHBLR Brannhjelm Blå Termoplast

På lager
Vare: AA6FZX Modell: FHBLRKryssreferanse: 13W832

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWildland brannhjelm
HakestroppNomex (R) Postman Slide
FARGEBlå
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8 "
Shell Materialtermo
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFullkant
suspensjon6-punkts Sure-Lock (R) skralle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode6506103075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStilsuspensjonPris
BULLARD FCBKP Brannhjelm Svart Termoplast | AA6FZG 13W818 FCBKPSvartLue6-punkts selvstørrende pinlock1 147 NOK
BULLARD FCWHP Brannhjelm Hvit Termoplast | AA6FZH 13W819 FCWHPHvitLue6-punkts selvstørrende pinlock1 147 NOK
BULLARD FCBLP brannhjelm blå termoplast | AA6FZJ 13W820 FCBLPBlåLue6-punkts selvstørrende pinlock1 147 NOK
BULLARD FCLYP Brannhjelm Kalkgul termoplast | AA6FZK 13W821 FCLYPLimegulLue6-punkts selvstørrende pinlock1 147 NOK
BULLARD FCBKR Brannhjelm Svart Termoplast | AA6FZL 13W822 FCBKRSvartLue6-punkts Sure-Lock (R) skralle1 115 NOK
BULLARD FCWHR Brannhjelm Hvit Termoplast | AA6FZM 13W823 FCWHRHvitLue6-punkts Sure-Lock (R) skralle1 115 NOK
BULLARD FCBLR Brannhjelm Blå Termoplast | AA6FZN 13W824 FCBLRBlåLue6-punkts Sure-Lock (R) skralle1 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD FHBLR Brannhjelm Blå Termoplast
1 223 NOK / enhet