MILWAUKEE VENTIL 1570 CB2 6 Swing tilbakeslagsventil Støpt stål 6 Tommer | AD7KBG 4EVK5

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "svingventil støpt stål 6 tommer

På lager
Vare: AD7KBG Modell: 1570 CB2 6 "Kryssreferanse: 4EVK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter12-7 / 16 "
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk2 psi
Lengde14 "
MaterialeStøpt stål
Maks. Temp.1000 grader F @ 20 psi
Maks. Vanntrykk285 psi @ 100 grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde12.437 "
SetematerialeKobolt / krom
Størrelse6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 1570CB2 tilbakeslagsventil er montert på en rørledning med en skive som svinger på et hengsel eller en aksel. Skiven svinger av setet når foroverflyt er nødvendig. Når strømmen stopper, svinger skiven tilbake på setet for å blokkere den omvendte strømmen ved å skape en bobletett avstengning.

Egenskaper:

  • Den har en horisontal full portdesign for å unngå reduksjon av strømning når vannet går fra røret til ventilen.
  • Den har en stiftet roterende skive som gir forbedret tetning for å forhindre tilbakestrømning og reduserer sjansene for støt eller vannslag i rørledningen.
  • Denne 6-tommers tilbakeslagsventilen har flensede endeforbindelser med boltehull for å holde flenser på røret og muliggjøre enkel installasjon og fjerning.

Standarder og godkjenninger:

  • API
  • SOM MEG
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er produktet laget av?

A. Tilbakeslagsventilen har en støpt stålkonstruksjon for å gi utmerket stivhet og duktilitet.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Milwaukee tilbakeslagsventilen?

A.

  • Rengjør og klargjør rørsystemet før ventilinstallasjon.
  • Fjern ventilhettene (hvis de finnes) og inspiser ventilportene og seteflatene for rene før installasjon.
  • Støtt ventilen for å unngå unødvendige påkjenninger forårsaket av tilkoblingsrøret.
  • Bolt flensen på linje og bruk heldekkende pakninger.
  • Betjen ventilen fra helt åpen til lukket stilling.
  • Kontroller at pakningsmutteren/pakningen er tett etter installasjon.

Q. Kan svingventilen installeres opp ned?

A. Tilbakeslagsventilens FLOW-pil må peke i strømningsretningen. Ved horisontale installasjoner skal den angitte siden plasseres 'opp'. Det er imidlertid ikke tilrådelig å installere ventilen opp ned fordi tyngdekraften vil få skiven til å smelle mot setet når strømmen stopper, noe som fører til en potensiell vannhammer.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi posisjonellgjenget0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"846NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000034 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommer | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi posisjonellgjenget0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "1 100 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000100 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 1 tomme | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi posisjonellgjenget0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "1 211 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi posisjonellgjenget0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "1 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi posisjonellgjenget0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"1 985 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000200 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 2 tommer | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi posisjonellgjenget0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "2 852 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0968000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi posisjonellLoddetinn0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "svingventil støpt stål 6 tommer
15 559 NOK / enhet