BUILDPRO PTT934K Bordmonteringsklemme 3-3 / 8 x 4 x 12 In | AC4KJY 30D258

BUILDPRO PTT934K Bordfesteklemme 3-3/8 x 4 x 12 tommer

På lager
Vare: AC4KJY Modell: PTT934KKryssreferanse: 30D258

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordmonteringsklemme
Dybde3.375 "
Høyde12 "
Lastekapasitet250 lbs.
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
BUILDPRO PTT956K Bordmonteringsklemme 6-1 / 8 In | AC4KJZ 30D259 PTT956K6.125 "200 lbs.4.75 "669NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUILDPRO PTT934K Bordfesteklemme 3-3/8 x 4 x 12 tommer
575NOK / enhet