BROAN RB110 Baderomsvifte 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32

BROAN NUTONE RB110 Baderomsvifte 120V 110 CFM 0.3A 29.8W

På lager
Vare: AH6HKA Modell: RB110Kryssreferanse: 35ZU32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.3
CFM @ 0.100-inn. SP110
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGI STJERNE
Grilllengde13 "
Grillmaterialepolymer
Grillbredde14
VarmeapparatNei
Husets høyde7.625 "
Husets lengde10.5 "
Housing MaterialMetal
Husets bredde11.375 "
Hz60
MonteringsstedTak
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.6
Spenning120V
Watts29.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)35.81
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering: Nei
    • Opplyst: Nei
    • Night-Light: Nei
    • Varmevatt: 0
    • Bevegelsesregistrering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPWattsPris
BROAN RB80 Baderomsvifte 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
RFQ
BROAN RB80L Baderomsvifte 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33 RB80L18027.44 061 NOK
BROAN RB110L Baderomsvifte 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.84 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE RB110 Baderomsvifte 120V 110 CFM 0.3A 29.8W
3 794 NOK / enhet